SHK
SHKの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
SHKの 吊具
SHKの リンク
バツト溶接 ニッケルリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52260548
品番
RN-4-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
バッド溶接ニッケルリングです
内径(Φmm)
52
仕様
変形型:長方形
材質
ニッケル
種類
リンク
線径(Φmm)
4
耐荷重(kg)
30