KD-5230ZB(W)/HOL-KCU 無線式(Zigbee)二次元バーコードリーダー※スタンドセット エフケイシステム 52260697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無線式(Zigbee)二次元バーコードリーダー※スタンドセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52260697 品番KD-5230ZB(W)/HOL-KCU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

KD-5230ZBとHOL-KCUのセット
ワイヤレスで使える2次元コード対応のバーコードリーダーです。USB受信機と無線で接続、コードがないのでストレス無く快適に作業が出来ます。
たった140gの軽量ボディ。スリムで握りやすく、女性でも扱いやすい形状です。また1.5mの落下に耐える優れた衝撃耐性を持つので、安心してお使いいただけます。
通信距離は見通し約30m。広い倉庫内でも接続端末にデータを送信することが可能です。またフル充電から約30000スキャン駆動するので、長時間の作業も可能となります。
商品バーコードなどの1次元コードはもちろん、QRなどの2次元コードも読み取り可能です。バイブレーション機能も搭載されており、音の聞こえにくい・出せない環境でも読取りのタイミングがわかりやすく便利です。
付属の専用スタンドを使用すればハンズフリー読み取りが可能となり、両手が使えるので作業が捗ります。
1次元・2次元コード対応
人間工学に基づいた握りやすいデザイン
約140gの軽量ボディ
約30,000 スキャンの長時間駆動を実現
1.5m の落下に耐える優れた衝撃性能
バイブレーション機能搭載
医療規格バーコードGS1 Databar 対応
専用スタンドでハンズフリーに

対応コード
【1次元コード】
All UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code32 / Italian Pharmacy, Code 128, CODABAR/NW7, Interleave 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI/PLESSEY, Telepen,Code 93, Code 11, China Postage, GS1 DataBar
【2次元コード】
PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, QR Code, Micro QRcode, Aztec, Maxicode
読取方式CCD 質量(g)約140(バッテリー含む)、スタンンド:153 ホワイト、専用スタンド:ブラック 耐衝撃性1.5mからコンクリートに自然落下し正常動作 付属品専用スタンド HOL-KCII 仕様読み取り距離:30〜200mm(13mil)、PCS値:30%以上、インジケーター:ブザー/バイブレーション/青色LED 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)スタンド:129×80×255 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×67×54 光源赤色LED 使用湿度範囲10%〜90% (結露しないこと) 保証期間1年間 EMC規格CE, FCC, TELEC 充電時間(時間)約4 動作時間フル充電時 約30,000スキャン 電源供給リチウムイオン充電池 3.7V, 1,150mAh 保管温度範囲(℃)-20〜60 インターフェイスUSB(HID) / USB(COM) 無線規格Zigbee IEEE 802.15.4準拠 通信距離(m)見通し 約30 動作温度範囲(℃)0〜40 スキャンレートUp to 60 fps 最小分解能0.100mm(4mil) (Code 39) / 0.175(7mil) (Data Matrix)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52260697 KD-5230ZB(W)/HOL-KCU 57647023 KD-5230ZB(W)/HOL-KCU 無線式(Zigbee) QRコード対応 二次元バーコードリーダー エフケイシステム 無線式(Zigbee) QRコード対応 二次元バーコードリーダー エフケイシステム 1セット 33,980 税込37,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする