3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の AV取付用品
3M(スリーエム)の 車用配線タップコネクター
スコッチロック Uエレメントコネクタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
52260995
品番
558
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
適合電線範囲 撚線・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。(難燃性)
モノタロウではこんなお得な商品も!
配線タップ 分岐用 ワンタッチタイプ
モノタロウ
¥
3,598
¥
3,958
税込
用途
電源の分岐に
色
桃
定格温度(℃)
105
適合電線範囲 AWG(#)
22〜16
注意
※プライヤーで確実に圧着してください。