曜日別特売
51037 PET織布基材 耐熱・耐摩耗ハーネステープ tesa(テサ/テサテープ) 52261047

PET織布基材 耐熱・耐摩耗ハーネステープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード52261047品番51037
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

51037は51036と同じPET織布基材のハーネス収束用テープですが、高い耐摩耗性と耐熱性を保ちながら基材の織り方により手切れ性を持たせることができました。
高い耐摩耗性を持っているのでエンジンコンパートメント内での使用、ボディ鋼板のエッジ部の乗り越え箇所にも安心して使用できます。

用途
ワイヤーハーネス用
テープ幅(mm)19テープ厚さ(μm)27テープ長さ(m)25材質PET織布材粘着剤アクリル粘着剤粘着力(N/cm)3耐熱温度(℃)-40~150引張強度(N/cm)80RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする