強化ポールクリップ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12個) 注文コード 52262849 品番 PC-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

強化プラスチック使用で耐久性・丈夫さがアップしたポールクリップ。耐衝撃強度に優れた丈夫な竿ピンチ。ヘルメットや自動車部品に使われる工業用プラスチック素材使用。耐久性にすぐれ、経済的。

材質本体/ポリカーボネート バネ/鋼線 クリア 質量(g)260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1個あたり)3.8×5×10 入数(個)12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-05
用途:
洗濯物の固定
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

プラスチック製のクリップは耐久性がなく半年もするとすぐに壊れてしまう、ニッコーのクリップは透明で見た目も良く強化タイプなので長持ちすることを期待しています。

対象商品:
52262849
2024-07-17
用途:
洗濯ハンガーの固定
自動車・二輪車・自転車関連業

ポリカーボネート素材でバネも強くコストパフォーマンスは良いです。

対象商品:
52262849
2023-07-10
用途:
家庭菜園:トンネルを覆う防虫ネットのたくし上げ
サービス業

家庭菜園のトンネルを防虫ネット(サンサンネット)2枚で覆い、頂部でクリップ留めしています。クリップを外すと防虫ネットが開けられるので便利です。今まで、洗濯ポール用として一般的な白色の1スプリング式のクリップを使っていましたが、スプリング力が弱かったのでこの商品に乗り換えです。スプリング力が従来より強く、ネットをよく噛んでくれてズレません。強風下でもクリップ留めが外れず助かります。また、透明なので土汚れも目立ちにくい点もよかったです。ポリカ製なので耐候性にも優れると期待しています。

対象商品:
52262849
2022-10-17
用途:
洗濯物
ぎょうざの満洲 江坂工場 様 (製造業)

言わずと知れた、ポリカーボ製 なにより割れ難い
長持ち、メーカーさんには悪いですが5年ぐらい買い替えの必要がありません(以前のポリカーボ製ですが)
しかし決定的な違いがバネが2本使っているところ
も、決め手です。洗濯後の濡れたデニムなど、この
洗濯バサミなら2つ使用で充分

1人が参考にしています
対象商品:
52262849
2021-02-24
用途:
家庭での選択物干し用
その他業種

ホームセンターでの購入出来る物干しクリッフ゜は経年でプラスティック部の劣化が目立ちますが、本品はヘルメット素材と同じ材質との事でどのくらい耐久性が有るか使ってみようと思います。バネの強さも予想より強く、透明なので見た目も目新しく好印象です。

2人が参考にしています
対象商品:
52262849
2022-05-16
用途:
干しもの

ポリカ素材の明記があったので、信用して購入。100均のものだとポリカでも対候性などに問題があるものが多いが、大丈夫なようである。数年はもってほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
52262849
2022-08-05
用途:
洗濯ハンガーの固定
サービス業

100均では強さの優しいものしか見つけられず、試しにこちら購入しましたが、私的にはゆるめです。
止まりますが、もっと強いものよかった(>_<)

商品を選ぶ際に強さがわかればいいのに…

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする