#9470 発熱エンボス防寒ジャケット #9470 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 52264924 #9470 発熱エンボス防寒ジャケット #9470 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 52264924 #9470 発熱エンボス防寒ジャケット #9470 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 52264924 #9470 発熱エンボス防寒ジャケット #9470 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 52264924 #9470 発熱エンボス防寒ジャケット #9470 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 52264924

発熱エンボス防寒ジャケット #9470

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード52264924 品番#9470
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

【圧倒的な個性を発揮するエンボス加工が誘う近未来系発熱アウター誕生!】
中綿を挟み込んだエンボス加工にて立体的なアクセントを形成し、近未来感を演出。
中綿に旭化成社のToptharmoを使用。吸湿発熱性、調温性に優れ、衣服内を快適に保温します。
本体素材表面には一時撥水加工を、同裏面には防風効果のあるアクリルコーティング加工をそれぞれ施し快適性を追求。
素材の中に空気の層が生まれるダンボール構造の二ット素材を部分的に使用し、保温性アップとしなやかなストレッチ性を両立。

ブラック サイズM 種別長袖ジャケット 機能吸湿発熱、保温、一時撥水、ストレッチ 混率(%)(本体)ポリエステル100、(別布)ポリエステル95、ポリウレタン5、(中綿(旭化成トップサーモ))ポリエステル65、キュプラ35 仕様左袖ペンポケット、動きやすいストレッチニットを各所に配置、左胸内ポケットつき 胸囲(cm)108 肩幅(cm)43 袖丈(cm)65 着丈(cm)64 裾廻り(cm)92 生地本体:マイクロソフトタフタ、別布:ストレッチダンボールニット 色番05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52264949
2020-12-22
用途:
建設業にて
建設業・工事業

見た目がスタイリッシュで格好良く作業着として着用するにはもったいない感じがしていまだに羽織る程度にしか着れていない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする