CN-7120専用溶剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(0.1kg) 注文コード52265238 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

TKペーストCN-7120の専用溶剤。ニードル先端の乾燥予防や、ペーストの除去・剥離まで、CN-7120の使用に欠かせない専用溶剤です。

用途
ニードルの先端でペーストが乾燥してしまった場合、【CN-7120専用溶剤】を用いてふき取ってください。
また、ニードルの先端を【CN-7120専用溶剤】の雰囲気に晒しておくとニードル先端の乾燥を抑えられます。
CN-7120を塗布した際に、作業台や治具に付着したペーストはIPAではなかなか除去できません。。
そんな時にも【CN-7120専用溶剤】が活用いただけます。
成分炭化水素系溶剤 質量(kg)0.1 引火点(℃)29 臭気石油臭 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.1kg RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
注意
※本品は引火性液体のため、作業場は火気厳禁としてください。
※ご使用前に安全データシート(SDS)を必ずご確認ください。
※メーカー製品は工業用です。家庭用には使用しないでください。
※本品は清掃や乾燥予防用であり、TKペーストCN-7120の希釈はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする