カスタム
カスタムの ペンチ/プライヤ/ニッパー
カスタムの ニッパー
カスタムの 強力ニッパー
電工偏心強力ニッパ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52265369
品番
C30-190H
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
日本製にこだわった逸品。
特殊刃物にも使用される最高級鋼を使用して強度を高めたハイグレードタイプ。
持ちやすいソフトグリップ
用途
電気工事配線の切断。
鋼線、ピアノ線等の切断。
エアコンフレアの切断(潰し切)。
自動車整備(ブーツバンド切断)
全長(mm)
190
仕様
最大倍力:20倍
材質
特殊刃物鋼
質量(g)
289
刃先形状
ハードブレード ラウンド型
切断能力(Φmm) ピアノ線
2.5
切断能力(Φmm) 鉄線
4.2
切断能力(Φmm) 銅線
5.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断能力(Φmm) ステンレス
4.5
切断能力(mm)VA線
2.6 x 3芯