- クッションシート アルミ 防災用 約120×200 東和産業 52268056 - クッションシート アルミ 防災用 約120×200 東和産業 52268056

クッションシート アルミ 防災用 約120×200

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52268056 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

レジャーや、非常時・災害時に活躍する、クッション性にすぐれたシートです。
厚さが4ミリありますので、地面などのデコボコが気になりません。
地面や外気の冷たさ、湿気を防ぎ、保温性にすぐれています。
汚れは水拭きで簡単に落とせます。
手軽でコンパクトに収納できます。

材質表面:PET(アルミ蒸着)、裏面:ポリエチレン 形状折りたたみタイプ 外形寸法(cm)約120×200 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/816/
2023-03-22

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする