- 防ダニ ふとん圧縮パック 東和産業 52268108 - 防ダニ ふとん圧縮パック 東和産業 52268108

防ダニ ふとん圧縮パック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2枚) 注文コード 52268108 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

この圧縮パックは、フィルムの内側に、無機系防ダニ剤を練り込んでいます。無機系防ダニ剤とは…
ダニを殺すのではなく、ダニの繁殖能力を弱めることで増殖を抑制します。 (ダニを駆除するものではありません)
揮発性がなく、無臭です。
効果が安定しており、長持ちします。
耐熱性に優れ、熱により効果が変わりません。

材質本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン、スライダー:ポリエチレン サイズL 外形寸法(cm)約130×100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする