- MVG毛布圧縮パック 東和産業 52268126 - MVG毛布圧縮パック 東和産業 52268126 - MVG毛布圧縮パック 東和産業 52268126 - MVG毛布圧縮パック 東和産業 52268126

MVG毛布圧縮パック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) 注文コード52268126 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

【使える掃除機が増えました】海外メーカーの凸形吸引口の掃除機でも圧縮できます。
【吸引スピードアップ】速く圧縮できるので掃除機への負担を軽減できます。
【出し入れらくらくチャックタイプ】チャックにつまみやすい段差があるので開けやすく、開口部が広いので収納物が入れやすく、カラーチャックなのできちんと閉まっているか確認しやすくなっています。

材質本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン、スライダー:ポリエチレン 外形寸法(cm)約100×80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする