ニトムズ
ニトムズの 内装商品
ニトムズの レール
ニトムズの カーテンレール
はがせるフック カーテン房掛け
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
52268677
品番
H2950
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
しっかり貼れて、きれいにはがせる。だから、付けかえもでき、安心!
材質
本体:ABS樹脂
粘着剤:合成ゴム
色
ブラウン
外形寸法(cm)
約2.2×2×7.5