ウッディブライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1L) 注文コード52269718 品番-
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ウレタン樹脂配合でしっとり自然な光沢に仕上がる
美しい木目調を損ないません。
特殊ポリマーの配合により、スリップ防止性、耐水性、長期持続性を実現しました。
高い光沢の仕上げを求められる玄関付近や、廊下、階段部分、リビングルームなどに最適です。
効果持続期間:約2年(2回塗り)
約60畳分

成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水 容量(mL)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする