ヨコズナクリエーション
ヨコズナクリエーションの トイレ用品
ヨコズナクリエーションの 便座シート
カラーショップ洗浄暖房便座カバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52271888
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
お気に入りの色を見つけてコーディネートできる
色
ベージュ
適合
洗浄暖房便座
材質
パイル糸100%・地・糸:ポリエステル95%、ポリウレタン5%
外形寸法(cm)
約39×37
RoHS指令(10物質対応)
対応