ヨコズナクリエーション
ヨコズナクリエーションの トイレ用品
ヨコズナクリエーションの 便座シート
カラーショップ洗浄暖房便座カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラウン
注文コード
52271897
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
お気に入りの色を見つけてコーディネートできる
色
ブラウン
適合
洗浄暖房便座
材質
パイル糸100%・地・糸:ポリエステル95%、ポリウレタン5%
外形寸法(cm)
約39×37