オカザキ
オカザキの イベント・ノベルティ・行楽用品
オカザキの アウトドア・行楽用品
オカザキの クーラー&ジャグ
保温・保冷アルミトートバッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52273069
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
買い物・行楽・スポーツなどに。
内側にアルミ蒸着加工で保冷保温効果があります。
色
ネイビー
材質
表面:ポリエステル、内側生地:発泡ポリエチレン、アルミ蒸着フィルム、持ち手:ポリプロピレン、ファスナー:ナイロン、ファスナー取手:スチール
外形寸法(cm)
約19×27.5×11
RoHS指令(10物質対応)
対応