ベストコ
ベストコの キッチン・調理用品
ベストコの 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
ベストコの ゴマすり・ゴマ煎り
Stlye Tools ごますり器
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52275625
品番
LB-174
参考基準価格(税別)
¥548
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
食器洗い乾燥機使用不可
仕様
容器付
材質
本体容器:AS樹脂(耐熱温度80℃)、キャップ・底ブタ:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、スリ部:ジュラコン(R)樹脂(耐熱温度100℃)
質量(g)
106
寸法(cm)
6.5×6×13.5
アズワン品番
64-1209-96
RoHS指令(10物質対応)
対応