m613860 床拭きロボット ブラーバ ジェットm6 iRobot 52277278

 

床拭きロボット ブラーバ ジェットm6

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52277278 品番m613860
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ブラーバ ジェットm6は、広い部屋も清掃することができ、また自動で部屋から部屋へ移動可能。
手間をかけず家中の床をキレイにします。ジェットスプレーが汚れやベタつきを浮き上がらせて拭き取ります。障害物を感知して動くので、家具や絨毯、壁が濡れる心配はありません。上部のカメラと様々なセンサーを搭載しいるため、家中の間取りを学習・記憶し、最適な清掃パターンで賢く拭き掃除します。また、部屋を区別できるため、どの部屋をいつ清掃するかをコントロールできます。
専用のアプリで設定すれば、ルンバi7+ / i7の清掃が完了すると自動に、ブラーバ ジェットm6の拭き掃除がスタートします。

仕様ナビゲーションテクノロジー:iAdapt3.0、【最大稼働面積】ウェットモード(畳):60(アプリから設定。初期設定は最大24)、ドライモード(畳):60 セット内容ブラーバ本体、ホームベース、ドリップドレイ、電源コード、ウェットパッド(2枚)、ドライパッド(1枚)、洗濯可能ウェットパッド(1枚)、洗濯可能ドライパッド(1枚)、床用洗剤(2回分)、取扱説明書、保証書 質量(kg)2.2(バッテリー含む、クリーニングパッド除く) 消費電力(W)25(充電時) 方式清掃:拭き掃除 使用電池充電式リチウムイオン電池 充電時間(時間)3(急速充電スタンド/ホームベース使用時) 入力電源AC100V 50/60Hz モード清掃:2(ウェット/ドライ) 本体寸法(cm)25.2×27×9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする