ARM110クロ モニターアーム(1面2軸タイプ) キングジム 52280175 ARM110クロ モニターアーム(1面2軸タイプ) キングジム 52280175 ARM110クロ モニターアーム(1面2軸タイプ) キングジム 52280175

モニターアーム(1面2軸タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52280175 品番ARM110クロ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

机上スペースを有効活用!モニターアーム。

耐荷重(kg)10(モニター重量) 対応インチサイズ30インチまで 質量(kg)約2.1 取付可能寸法(mm)天板:厚さ15〜88、奥行き108以上、幅100以上 アズワン品番64-8838-61 可動範囲モニター傾斜:上-85°/下15°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180° VESA対応100mm/75mm
注意
※本製品は組み立て式です。
※お客さまご自身での組み立てになります。
※組み立て作業は必ず二人以上で、安定した平らな場所を確保しておこなってください。
※モニターは付属されていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52280175
2022-06-16
用途:
デスクのモニター設置
株式会社買えちゃうカンパニー 様 (医療・福祉・介護関連業)

複数稼働部のアームと比較すると、稼働部や機能性は多少劣りますが、スタンドがなくなることでテーブルが広く使えるようになります。
横と縦の他に画面の回転もできるので、縦配置も可能です。
稼働部は六角レンチで動かす重さを調整しますが、ディスプレイの重さとのバランスを調整するのが少し難しかったです。
価格が安いので総合的な満足度は高いです。コスパ良くテーブルをすっきりさせるのには良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする