ARM120クロ モニターアーム(1面4軸タイプ) キングジム 52280184 ARM120クロ モニターアーム(1面4軸タイプ) キングジム 52280184 ARM120クロ モニターアーム(1面4軸タイプ) キングジム 52280184

モニターアーム(1面4軸タイプ)

(6件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52280184 品番 ARM120クロ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

机上スペースを有効活用!モニターアーム。

耐荷重(kg)10(モニター重量) 対応インチサイズ30まで 質量(kg)約3.1 タイプデスク取り付けタイプ 取付可能寸法(mm)天板:厚さ15〜88、奥行き108以上、幅100以上 液晶モニター1台 アズワン品番64-8838-62 可動範囲モニター傾斜:上-85°/下15°、関節軸回転:左90°(3ヶ所)/右90°(3ヶ所)、中心軸回転:左180°/右180° アームの可動方向水平 VESA対応100mm/75mm
注意
※本製品は組み立て式です。
※お客さまご自身での組み立てになります。
※組み立て作業は必ず二人以上で、安定した平らな場所を確保しておこなってください。
※モニターは付属されていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:474

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52280184
2024-08-01
用途:
PC作業
わかさのみなもと株式会社 様 (卸売・小売業)

写真通りで助かりました。強度も高そうで安心しました

対象商品:
52280184
2021-08-09
用途:
液晶モニターの固定q

組み立て作業は説明書が分かりやすいので容易にできました。

対象商品:
52280184
2020-08-06
用途:
セカンドモニター用

パソコンの2ndモニターのスタンドが高さ調整できなかったので1stモニターと高さを合わせられるようにするためと、見たい時は近くに見ない時は遠くにするために購入しました。
関節が固いので、少し緩めた以外はそのままで満足です。
更にモニタースタンドが無くなって2ndモニター下が空いたので、机のスペースが広がったことは予想外の良かったことです。

対象商品:
52280184
2020-07-27
用途:
問題なし
めぐみマンション田中 様

段数(関節)が必要最小限だが、それが安定性に繋がってる。ウチは立ち上がりの姿勢の使い方 ではなく、立ち下がりの形態で使用しています。場所がスチールラックなので高い段に取り付けて そうなりました。ラックの板厚にも因りますが、2X4の角材を噛ませて安定させてます。(大き目に切って)でないとモニタの重さで傾くので。商品自体は質実剛健でいいです。

対象商品:
52280184
2020-10-10
用途:
ノートPCのサブディスプレイ用に
その他業種

手頃な価格で、しっかりした作りです。
縦のパイプ径が単管と同じなので、
自分でパイプを購入してそこに搭載して使っています。
もう少しアームが長ければ最高だったのですが、満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
52280184
2020-07-20
用途:
pc作業
モンマユニバーサルテクノ株式会社 様 (建設業・工事業)

頑丈で動きが安定しております、ガタツカナイで安心です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする