3303J 3M  コンビネーション吸収缶 3303J 3M(スリーエム) 52280629 3303J 3M  コンビネーション吸収缶 3303J 3M(スリーエム) 52280629

3M コンビネーション吸収缶 3303J

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52280629 品番3303J
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

3M コンビネーション吸収缶3303Jは、有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用吸収缶として国家検定に合格しています。また、酸性ガス用としても使用できます。
3M 面体3000シリーズ、3M 面体HF-50シリーズに装着が可能です。
今まで3M 吸収缶7000シリーズにのみ装着が可能だったろ過材7711Jシリーズが、3M 吸収缶3000シリーズと組み合わせての使用が可能です。

ガスの種類コンピネーション用(有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガス) 破過時間755分以上 適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)、HF-51(S/M)、HF-52(M/L) 質量(g)90 用途有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスが発生する環境、または混在する環境でも使用可能です。 厚さ(mm)37 直径(Φmm)87 通気抵抗(Pa)99(平均実測値))
注意
※ガスの種類に合った吸収缶をお選び下さい。ガスの種類や濃度がはっきりとわからない場合は、送気マスクまたは空気呼吸器をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする