河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
コン柱用金具(バンド締め)一体型 CM・CMS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
350
材質
ステンレス(SUS304)
注文コード
52288242
品番
CMS40
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
セット内容
金具2個、取付ボルト8本
質量(kg)
1.8
寸法A(mm)
380
寸法D(mm)
-
寸法B(mm)
350
寸法C(mm)
200
寸法N(mm)
4
注意
※バンドは付属しておりません。