仮設用金具 KM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表面処理電気亜鉛メッキ(クロメート処理) タイプキャビネット裏面に取付 注文コード52288285 品番KM1
参考基準価格(税別)¥2,510 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は表面処理・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

鋼板(SPHC)溶融亜鉛ー錫の合金メッキ

材質鋼板(SPCH) セット内容金具4個、取付ボルト付 質量(kg)0.8 タイプキャビネット裏面に取付 表面処理電気亜鉛メッキ(クロメート処理) 板厚(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする