河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
仮設用金具 KM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表面処理
電気亜鉛メッキ(クロメート処理)
タイプ
キャビネット側面に取付
注文コード
52288312
品番
KM2
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
表面処理・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
鋼板(SPHC)溶融亜鉛ー錫の合金メッキ
材質
鋼板(SPCH)
セット内容
金具4個、取付ボルト付
質量(kg)
0.9
タイプ
キャビネット側面に取付
表面処理
電気亜鉛メッキ(クロメート処理)
板厚(mm)
6