河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
仮設用金具 KM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表面処理
溶融亜鉛-錫の合金メッキ
タイプ
キャビネット裏面に取付
注文コード
52288328
品番
KM11
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
表面処理・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
鋼板(SPHC)溶融亜鉛ー錫の合金メッキ
材質
鋼板(SPCH)
セット内容
金具4個、取付ボルト付
質量(kg)
0.8
タイプ
キャビネット裏面に取付
表面処理
溶融亜鉛-錫の合金メッキ
板厚(mm)
6