河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
ポール用金具(ボルト締め)一体型 PMB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
150
注文コード
52289107
品番
PMB22
参考基準価格(税別)
¥7,560
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板(SPHC)
セット内容
金具2個、取付ボルト4本
質量(kg)
2.2
寸法A(mm)
190
寸法D(mm)
-
表面処理
溶融亜鉛メッキ t3.2
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
-
寸法N(mm)
2
適合キャビネット
横幅200mm
適合ポール径(Φmm)
85〜125