河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
ポール用金具(ボルト締め)一体型 PMB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
250
注文コード
52289168
品番
PMB32
参考基準価格(税別)
¥8,230
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板(SPHC)
セット内容
金具2個、取付ボルト4本
質量(kg)
2.3
寸法A(mm)
290
寸法D(mm)
-
表面処理
溶融亜鉛メッキ t3.2
寸法B(mm)
250
寸法C(mm)
-
寸法N(mm)
2
適合キャビネット
横幅300mm
適合ポール径(Φmm)
85〜125