河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
コン柱用金具(バンド締め)分離型 CMX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52289545
品番
CMX40
参考基準価格(税別)
¥8,140
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質
鋼板(SPHC)
セット内容
金具2個、取付ボルト8本
質量(kg)
3
寸法A(mm)
390
寸法D(mm)
350
表面処理
溶融亜鉛-錫合金メッキ
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
300
板厚(mm)
3.2
寸法N(mm)
4
注意
※バンドは付属しておりません。