河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
コン柱用金具(バンド締め)分離型 CMX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52289606
品番
CMX70
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
材質
鋼板(SPHC)
セット内容
金具2個、取付ボルト8本
質量(kg)
5
寸法A(mm)
690
寸法D(mm)
650
表面処理
溶融亜鉛-錫合金メッキ
寸法B(mm)
500
寸法C(mm)
600
板厚(mm)
3.2
寸法N(mm)
6
注意
※バンドは付属しておりません。