3/22より値下げ!現場を応援
河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
ポール用金具(ボルト締め)分離型 PMX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52290945
品番
PMX30
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
値下げ
¥
7,898
バスケットに入れる
材質
鋼板(SPHC)
セット内容
金具2個、取付ボルト4本
質量(kg)
3
寸法A(mm)
290
寸法D(mm)
250
表面処理
溶融亜鉛-錫合金メッキ
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法N(mm)
2
適合キャビネット
横幅300mm