3/22より値下げ!現場を応援
河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
ポール用金具(ボルト締め)分離型 PMX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52290963
品番
PMX40
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
値下げ
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
鋼板(SPHC)
セット内容
金具2個、取付ボルト8本
質量(kg)
3
寸法A(mm)
390
寸法D(mm)
350
表面処理
溶融亜鉛-錫合金メッキ
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
300
寸法N(mm)
4
適合キャビネット
横幅400mm