※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10Z-3LK20N

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)175 スイッチAX115CE(DC5〜30V・AC5〜120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m) 注文コード52291884 品番10Z-3LK20N175-AJ2【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別) アウトレット
¥15,9001,598
この商品はシリンダストローク・スイッチなど477種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) シリンダ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)175 作動方式複動形 スイッチAX115CE(DC5〜30V・AC5〜120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形) 内径(Φmm)20 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3 スイッチ数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする