河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
吊りボルト VP14
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52291943
品番
VP14-1
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
一般構造用圧延鋼材(クロメート処理)
材質
一般構造用圧延鋼材
セット内容
吊りボルト、ナット、平座金各4個
質量(kg)
0.6
外径(Φmm)
50
表面処理
電気亜鉛メッキ(クロメート処理)