河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
角型ルーバー VP22
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52292388
品番
VP22-1
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
ポリスチレン樹脂
色
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
質量(kg)
0.2
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
82.5
寸法C(mm)
74
セット内容
ルーバー2個
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
寸法B(mm)
15