河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
角型ルーバー VP22
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52292433
品番
VP22-2K
参考基準価格(税別)
¥9,770
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
ポリスチレン樹脂
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
質量(kg)
0.3
寸法A(mm)
120
寸法D(mm)
105
寸法C(mm)
98
セット内容
ルーバー2個
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
寸法B(mm)
15