河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
フード付丸型ルーバー VP28
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52293492
品番
VP28-2K
参考基準価格(税別)
¥7,740
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
(本体)ポリスチレン樹脂、(フード)ASA樹脂
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
質量(kg)
0.5
寸法A(mm)
140
寸法B(mm)
145
ルーバー寸法(mm)
Φ120
セット内容
ルーバー、フード各2個
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
寸法C(mm)
50