河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
自立キャビネット用取付レール VP3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レール長さ(mm)
1130
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
注文コード
52293614
品番
VP3-110JK
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
レール長さ・色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板(SPHC)
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
0.54
レール長さ(mm)
1130
キャビネット寸法(mm)
【全体にレールを取付ける場合】1600
セット内容
レール1本、取付ネジ(付属)1セット
板厚(mm)
1.6