スーパーリトル2.5

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)205 注文コード52294115 品番C24411【ワケあり】
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別) アウトレット
¥989799
この商品は外径など5種類から選べます 他の種類を見る

スーパーリトルの125Φ以上のサイズです。
スーパーシリーズのロングセラー切断砥石です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 外径(Φmm)205 厚さ(mm)2.5 穴径(Φmm)22 粒度30 砥材A 用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様両面補強 シリーズスーパーリトル 硬度P 結合剤BAF 主要切断材料ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等 最高使用周速度(m/s)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35105472
2021-12-20
用途:
金属くず等破砕
真人 様 (建設業・工事業)

安くて良かったです。
次回も必ず買いますのでよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする