e-CON(ミニクランプ)4極

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 色(カバー) 色(ボデー) 注文コード52294316 品番37304-2165-000FL(L)【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別) アウトレット
¥3,3902,790
この商品は色・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。
雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減
幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)〜AWG#20(0.5sq)
2mmのコンタクトピッチで小型化を実現
透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 定格AC/DC 32V 最大3.0A AWG22〜20 使用範囲(SQ)0.3以上〜0.5 色(カバー) 電線被覆外径(mm)1.2〜1.6 色(ボデー)
注意
※センサ用(37104)と中継用(37304)がそれぞれオス・メスとなっていますので、37104と37304をお求めください。
なお、37104と37304は対応するケーブルサイズが違うもの(色違い)でも問題なく勘合可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする