河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
配線覆いたて VP9・VP9D
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鋼板(SPHC)
適合
-
注文コード
52295136
品番
VP9-2
参考基準価格(税別)
¥8,170
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板(SPHC)
適合
-
セット内容
蝶番回転式オオイタテ4個、受側オオイタテ4個、取付ネジA、ツマミ:各4個、取付ネジB:16個
質量(kg)
0.3
寸法A(mm)
85.5
表面処理
電気亜鉛メッキ
板厚(mm)
1.6