ファン付ルーバー FLK

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)100 寸法A(Φmm)95 ベージュ(マンセル5Y7/1近似) 注文コード52295933 品番FLK100-1
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は寸法A・色など20種類から選べます 他の種類を見る
ベージュ(マンセル5Y7/1近似) 質量(kg)2 定格電圧(V)100 寸法A(mm)100 寸法F(mm)- セット内容ルーバー、フード各1個、コード1m 寸法D(mm)48 寸法E(mm)81 寸法B(mm)100 寸法C(mm)13.0 寸法A(Φmm)95 ファンVP23-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする