河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
ファン付ルーバー FLK
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
120
寸法A(Φmm)
114
色
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
注文コード
52296055
品番
FLK120-2
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
色
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
質量(kg)
2
定格電圧(V)
200
寸法A(mm)
120
寸法F(mm)
-
セット内容
ルーバー、フード各1個、コード1m
寸法D(mm)
48
寸法E(mm)
85
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
15.0
寸法A(Φmm)
114
ファン
VP23-2