河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
ファン付ルーバー FLK
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
200
寸法A(Φmm)
-
色
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
注文コード
52296177
品番
FLK200-1
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
色
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
質量(kg)
3
定格電圧(V)
100
寸法A(mm)
200
寸法F(mm)
185
セット内容
ルーバー、フード各1個、コード1m
寸法D(mm)
82
寸法E(mm)
175
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
21.5
寸法A(Φmm)
-
ファン
VP23-9