河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
角丸ルーバー LKP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
105
注文コード
52296773
品番
LKP105K
参考基準価格(税別)
¥7,010
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
寸法A(mm)
105
寸法D(Φmm)
89
寸法B(mm)
105
寸法C(mm)
36.5
セット内容
ルーバー2個
質量(kg)
0.5
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
フィルター
無
寸法E(Φmm)
90