リヒトラブ
リヒトラブの 筆記用具
リヒトラブの ペンケース
SMART FIT PuniLabo 寝ころびペンポーチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52298077
品番
A7781-10
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
間口が大きく開くペンポーチ。ペンや文具小物入れに。底面は転がりにくいフラット仕様
色
ペンギン
開閉
ファスナー
材質
シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×60×55
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
SMART FIT PuniLabo 寝ころびペンポーチ
参考になった