N1964-10 ツイストノート リヒトラブ 52298567 N1964-10 ツイストノート リヒトラブ 52298567 N1964-10 ツイストノート リヒトラブ 52298567

ツイストノート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 52298567 品番 N1964-10
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

ツイストノートに人気のパステルカラーが登場。使い方に合わせて選べる5サイズ。

サイズA6タテ型(S型) 色(表紙)パープル 穴数17穴 材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.5mm)、とじ具/ポリカーボネート、リーフ/上質紙 リーフ枚数30枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×12×148

商品説明動画

ツイストノート
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-24
用途:
メモ帳として使用
製造業

持ち運びに便利な大きさの上、ルーズリーフタイプなので、
ノートの抜き差しが自由にでき、別売りのリーフが追加できます。
大変気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする