河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
ファン付フィルターユニット FFY
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
250
定格電圧(V)
100
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
注文コード
52298785
品番
FFY1552-1K
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・定格電圧・色
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板(SPHC)
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
1.27
定格電圧(V)
100
寸法A(mm)
155
寸法D(mm)
135
付属品
コード1m
適合板厚(mm)
1.2〜2.3
寸法E(mm)
230
寸法B(mm)
250
寸法C(mm)
61.2