A7768-11 フラップポーチ リヒトラブ 52298926 A7768-11 フラップポーチ リヒトラブ 52298926 A7768-11 フラップポーチ リヒトラブ 52298926 A7768-11 フラップポーチ リヒトラブ 52298926

フラップポーチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52298926 品番 A7768-11
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

デジタルガジェットやノートなどの収納に。2通りの方法で中身にアクセス出来ます。持ち運びに便利なハンドル付き。ショルダーベルト取り付け可能。

サイズL 特性2WAY ネイビー 材質ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×25×290

商品説明動画

フラップポーチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする