河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
ファン付フィルターユニット(低騒音タイプ) FFY-L
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
180
定格電圧(V)
200
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
注文コード
52299065
品番
FFY1801L-2
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・定格電圧・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板(SPHC)
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
1.09
定格電圧(V)
200
寸法E(mm)
160
寸法B(mm)
180
付属品
コード1m
寸法A(mm)
180
適合板厚(mm)
1.2〜2.3
寸法D(mm)
160
寸法C(mm)
74.2