リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリヤーブック
リヒトラブの 固定式クリヤーブック
クリヤーブック(サイドベンツ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
52299145
品番
G3402-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
見開きで2倍サイズの書類が収納できる横入れポケットタイプ
サイズ
A4/A3タテ型(S型)
色
青
ポケット数
ポケット40枚(80ポケット)
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
27×240×312
グリーン購入法
適合